AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896E024

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851096976

Codice prodotto

PZZFS 1896E024

Cod. produttore

FS 1896E024

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì.Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio E, alimentazione solenoide 24V AC/DC.