AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1898D024-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1898D024-F

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1898D024-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851099588

Codice prodotto

PZZFS 1898D024-F

Cod. produttore

FS 1898D024-F

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete.Descrizione: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 24V AC/DC.