PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2896D024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2896D024-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851100864
Codice prodotto
PZZFS 2896D024-M2
Cod. produttore
FS 2896D024-M2
Produttore
PZZ
FS 2896D024-M2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì.


