AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3096D024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 3096D024-F3

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3096D024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851043017

Codice prodotto

PZZFS 3096D024-F3

Cod. produttore

FS 3096D024-F3

Produttore

PZZ

FS 3096D024-F3. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Apertura positiva: Sì.