AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3098D024-K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 3098D024-K40

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3098D024-K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851080418

Codice prodotto

PZZFS 3098D024-K40

Cod. produttore

FS 3098D024-K40

Produttore

PZZ

FS 3098D024-K40. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati: connettore metallico M12 a 8 poli.