PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 18C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FX 18C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851066191
Codice prodotto
PZZFX 18C1
Cod. produttore
FX 18C1
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
31.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
84.4 mm
Lunghezza del sensore:
58 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno



