PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2015-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 2015-XR28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851219917
Codice prodotto
PZZFX 2015-XR28
Cod. produttore
FX 2015-XR28
Produttore
PZZ
FX 2015-XR28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20).Testa: A pistoncino con rotella e parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.