AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 230 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 230

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 230 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851046704

Codice prodotto

PZZFX 230

Cod. produttore

FX 230

Produttore

PZZ

FX 230. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.