AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 505 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FX 505

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 505 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851047244

Codice prodotto

PZZFX 505

Cod. produttore

FX 505

Produttore

PZZ

FX 505. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.