AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 507 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FX 507

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 507 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851047275

Codice prodotto

PZZFX 507

Cod. produttore

FX 507

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.