AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 525 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FX 525

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 525 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851047411

Codice prodotto

PZZFX 525

Cod. produttore

FX 525

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.