PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FX 576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851082269
Codice prodotto
PZZFX 576
Cod. produttore
FX 576
Produttore
PZZ
FX 576. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.


