PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 693-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 693-D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851089473
Codice prodotto
PZZFX 693-D1
Cod. produttore
FX 693-D1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.