AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 993-D7

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851133770

Codice prodotto

PZZFX 993-D7

Cod. produttore

FX 993-D7

Produttore

PZZ

FX 993-D7. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in una direzione. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.