PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052C-4SNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052C-4SNH90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851239342
Codice prodotto
PZZHP AA052C-4SNH90
Cod. produttore
HP AA052C-4SNH90
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC IEC 60332-1, 5x0,75 mm², cavo lunghezza 4 m. Apertura positiva: Sì. parte mobile a destra e uscita da sotto. Angolo di attivazione di 90°.


