PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052M-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052M-2SN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851134722
Codice prodotto
PZZHP AA052M-2SN
Cod. produttore
HP AA052M-2SN
Produttore
PZZ
HP AA052M-2SN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NO+2NC a scatto lento (52M). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.


