PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050C-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050C-2SN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851141775
Codice prodotto
PZZHP AB050C-2SN
Cod. produttore
HP AB050C-2SN
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
100.6 mm
Lunghezza del sensore:
22.5 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
4 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno



