PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050C-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050C-KSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851155499
Codice prodotto
PZZHP AB050C-KSM
Cod. produttore
HP AB050C-KSM
Produttore
PZZ
HP AB050C-KSM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unità di contatto a 2 contatti. Apertura positiva: Sì.


