PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050D-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050D-0.2PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851267772
Codice prodotto
PZZHP AB050D-0.2PM
Cod. produttore
HP AB050D-0.2PM
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC a scatto rapido.Apertura positiva: Sì.