PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052C-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052C-KAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851155598
Codice prodotto
PZZHP AB052C-KAM
Cod. produttore
HP AB052C-KAM
Produttore
PZZ
HP AB052C-KAM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unità di contatto a 2 contatti. Apertura positiva: Sì.


