PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052M-2SN Interruttore di sicurezza a cerniera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851245411
Codice prodotto
PZZHP AB052M-2SN
Cod. produttore
HP AB052M-2SN
Produttore
PZZ
Interruttori a cerniera serie HP con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Con custodia in metallo e uscita cavo posteriore