AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BEE1-0.2PM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BEE1-0.2PM

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BEE1-0.2PM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851262692

Codice prodotto

PZZHX BEE1-0.2PM

Cod. produttore

HX BEE1-0.2PM

Produttore

PZZ

HX BEE1-0.2PM. Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro (versione elettronica). Unità di contatto: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli.