PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BL22-0.2PM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BL22-0.2PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851265099
Codice prodotto
PZZHX BL22-0.2PM
Cod. produttore
HX BL22-0.2PM
Produttore
PZZ
HX BL22-0.2PM. Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: Tensione di alimentazione per L22 o H22. Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro. Unità di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati. Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli. Apertura positiva: Sì.


