PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BL22-2SN Interruttori di sicurezza a cerniera in - HX BL22-2SN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851258657
Codice prodotto
PZZHX BL22-2SN
Cod. produttore
HX BL22-2SN
Produttore
PZZ
Interruttori a cerniera in acciaio inox serie HX con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653e custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro (versione elettronica)