AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BL22-KAM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BL22-KAM

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BL22-KAM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851258688

Codice prodotto

PZZHX BL22-KAM

Cod. produttore

HX BL22-KAM

Produttore

PZZ

Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione dall'alto.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati. Apertura positiva: Sì. Tipo di connessione: Connettore M12.