AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK F11D40 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MK F11D40

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK F11D40 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851320248

Codice prodotto

PZZMK F11D40

Cod. produttore

MK F11D40

Produttore

PZZ

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston, piega a destra 45?, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 48mm).