PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V12D10 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8018851115844
Codice prodotto
PZZMK V12D10
Cod. produttore
MK V12D10
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
17.4 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
47.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C




