PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B010BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B010BB-DN5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851299568
Codice prodotto
PZZNA B010BB-DN5
Cod. produttore
NA B010BB-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NC scatto rapido (B01), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NC, Apertura positiva: Si.


