PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-DN10 Interruttore precablato modulare a pisto - NA B020BB-DN10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851201653
Codice prodotto
PZZNA B020BB-DN10
Cod. produttore
NA B020BB-DN10
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Apertura positiva: Si.


