AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B110AB-DN2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851148712

Codice prodotto

PZZNA B110AB-DN2

Cod. produttore

NA B110AB-DN2

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

16 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

63 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

4 A

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

4 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Custodia metallica, verniciata con polvere resistente ai raggi UV cotta in forno. Versione con cavo integrato, lunghezza standard 2 Metri. Frequenza massima di azionamento 3600 cicli di operazioni/ora. Posizione di montaggio: qualsiasi.