AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110BB-DN3.5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B110BB-DN3.5

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110BB-DN3.5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851157431

Codice prodotto

PZZNA B110BB-DN3.5

Cod. produttore

NA B110BB-DN3.5

Produttore

PZZ

Interruttori di posizione Pizzato precablati modulari con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653