PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KC-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112KC-DMK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva girevole
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8018851163999
Codice prodotto
PZZNA B112KC-DMK
Cod. produttore
NA B112KC-DMK
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
16 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
70 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
4 A
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Verniciato



