PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KG-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851152030
Codice prodotto
PZZNA B112KG-DN2
Cod. produttore
NA B112KG-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NCscatto rapido (B11). Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo sagomata regolabile con rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.