PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KP-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851176395
Codice prodotto
PZZNA B112KP-SMK
Cod. produttore
NA B112KP-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.Connettore: Connettore in metallo M12 da sotto 5 poli.


