AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120CB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B120CB-DN2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120CB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851169052

Codice prodotto

PZZNA B120CB-DN2

Cod. produttore

NA B120CB-DN2

Produttore

PZZ

Interruttori di posizione Pizzato precablati modulari con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653