PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G020AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA G020AB-DN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851156069
Codice prodotto
PZZNA G020AB-DN2
Cod. produttore
NA G020AB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto lento (G02). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


