AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110AB-DN2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851149160

Codice prodotto

PZZNF B110AB-DN2

Cod. produttore

NF B110AB-DN2

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.