PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B22000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI - NF B22000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851167546
Codice prodotto
PZZNF B22000
Cod. produttore
NF B22000
Produttore
PZZ
Custodia in tecnopolimero NF completa di unità di contatto. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido.Aperturapositiva: Sì.