AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B222KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B222KC-DN2R23

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B222KC-DN2R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851178702

Codice prodotto

PZZNF B222KC-DN2R23

Cod. produttore

NF B222KC-DN2R23

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella in acciaio inox diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 8x0,34 mm². Cavo:Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 8 fili. Apertura positiva: Sì.