AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G120FB-DN2 Interruttore precablato modulare a pisto - NF G120FB-DN2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G120FB-DN2 Interruttore precablato modulare a pisto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851185465

Codice prodotto

PZZNF G120FB-DN2

Cod. produttore

NF G120FB-DN2

Produttore

PZZ

Interruttori di posizione precablati modulari Pizzato con custodia in tecnopolimero e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653