PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G220AC-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF G220AC-DN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851187254
Codice prodotto
PZZNF G220AC-DN2
Cod. produttore
NF G220AC-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto lento (G22). Testa: A pistoncino lungo. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 8x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 8 fili. Apertura positiva: Sì.


