AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D311A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D1D311A-F31

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D311A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851316395

Codice prodotto

PZZNG 2D1D311A-F31

Cod. produttore

NG 2D1D311A-F31

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NG. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite:2 ingressi sicuri IS1, IS2, 2 uscite sicure OS1 OS2, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa O3, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata O4, 1 ingresso di attivazione elettromagnete I4, Nota: Disponibile solo completo di azionatore. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata. Configurazione coperchio: Coperchio standard. Azionatore: azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31 l'interruttore riconosce un unico azionatore tipo F31.