AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D411A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D1D411A-F30

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D411A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851282850

Codice prodotto

PZZNG 2D1D411A-F30

Cod. produttore

NG 2D1D411A-F30

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Testa: Testa orientabile non distaccabile.Modalitàlavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.Ingressi: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. 1 ingresso di programmazione. 1 ingresso di attivazione elettromagnete.Uscite: 2 uscite sicure OSSD PNP. 1 uscita di segnalazione protezione chiusa. 1 uscita di segnalazione protezione bloccata.Attivazione uscite OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata.Configurazione coperchio: coperchio standard. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.