PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D421A-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D1D421A-F31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851316227
Codice prodotto
PZZNG 2D1D421A-F31
Cod. produttore
NG 2D1D421A-F31
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie, 1 ingresso di programmazione, 1 ingresso di attivazione elettromagnete, 2 uscite sicure OSSD PNP, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa. Configurazione coperchio: Coperchio standard. Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31.


