PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D5D411A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D5D411A-F30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851282898
Codice prodotto
PZZNG 2D5D411A-F30
Cod. produttore
NG 2D5D411A-F30
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Testa: Testa orientabile non distaccabile con sblocco a serratura.Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.Ingressi: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. 1 ingresso di programmazione. 1 ingresso di attivazione elettromagnete.Uscite: 2 uscite sicure OSSDPNP. 1 uscita di segnalazione protezione chiusa. 1 uscita di segnalazione protezione bloccata.Attivazione uscite OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata.Configurazione coperchio: coperchio standard.Azionatore: Completodi azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F30.


