AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20200 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20200

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20200 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851057519

Codice prodotto

PZZPA 20200

Cod. produttore

PA 20200

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì.