PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851294006
Codice prodotto
PZZPA 20210
Cod. produttore
PA 20210
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.


