PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20210-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20210-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851163425
Codice prodotto
PZZPA 20210-M2
Cod. produttore
PA 20210-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.


