AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 22030-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 22030-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851396014

Codice prodotto

PZZPA 22030-M2

Cod. produttore

PA 22030-M2

Produttore

PZZ

Interruttore Pizzato a pedale singolo senza protezione con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP53.