PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 50111-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 50111-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851315411
Codice prodotto
PZZPA 50111-M2
Cod. produttore
PA 50111-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Nero (RAL 9017). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Dispositivi: con leva di sicurezza.


